Easy UPS SRV - kit Rack pour onduleur Rack longue autonomie - 900mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Easy UPS SRV - kit de rails pour montage des onduleurs et modules batteries - version Rack - à installer en Rack 19 pouces - profondeur 900mm - largeur 58,5mm

 
 

Détails du produit

Ce kit de rail SRVS APC Easy UPS permet une installation simple en rack pour les Easy UPS montés en rack. SRVRK2 se compose de glissières sur rail ainsi que de la visserie pour fixation.

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

type d'accessoire/pièce détachée

autre

puissance nominale

0 VA

Profondeur

90 mm

Hauteur

88 mm

Largeur

58.5 mm

Intensité

0 A

pièce détachée

Non

accessoire

Non

capacité

0 Ah

Info produit

Gamme

Easy ups srvs

Multiple de vente

1

Code Douane

83024200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.