Easy UPS SRV - onduleur 1 ph on-line - 230V - 10kVA - 0 min Rack longue auto

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 10000 VA
  • puissance effective de sortie 10000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

Easy UPS SRV - onduleur on-line double conversion Rack LA - 10kVA - sans batterie à associer avec les packs batterie SRV240RLBP-9A et kit Rack SRVRK2 et kit Rack SRVRK1 - E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD

 
 

Détails du produit

Cet onduleur monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'IT ou les administrateurs réseaux afin de maintenir le temps de fonctionnement et la continuité de l'activité. Cet onduleur On-Line de 10kVA à double conversion, monté en rack 2U, fournit une alimentation sinusoïdale pure et une durée de fonctionnement prolongée pour soutenir l'électronique critique pendant les perturbations de l'alimentation. Le SRV est livré avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (1P+N+E). L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligente pour la carte de gestion réseau optionnelle (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) qui permet la surveillance et la gestion de l'onduleur sur le réseau. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Le by-pass automatique et manuel intégré permet d'alimenter la charge sans interruption, même en cas de détection d'un défaut interne ou d'une erreur dans l'onduleur. L'onduleur est compatible avec les kits de rails de la gamme Easy-UPS vendus séparément. L'onduleur Easy UPS bénéficie d'une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits Datacenters, les installations de fabrication, les salles informatiques, les dispositifs de stockage en réseau, les télécommunications et les technologies de l'information dans le domaine de la santé.

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Easy ups srvs

Onduleur

Puissance de sortie

10000 VA

puissance effective de sortie

10000 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

1

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

raccordement d'entrée

raccordement fixe

efficacité en mode éco

98 %

efficacité totale

94 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

1 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

40...70 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Oui

tension de sortie

220...240 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Oui

interface USB

Oui

type de construction

appareil 482,6 mm (19 pouces)

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

4.2 min

consommation d'énergie

10000 W

type de tension

AC

poids

16 kg

Profondeur

615 mm

Hauteur

86.5 mm

Largeur

438 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.