Easy UPS 3S - by-pass externe - accessoire optionnel

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée by-pass

Easy UPS 3S - coffret by-pass externe de maintenance - montage mural - pour onduleur unitaire et de mise en parallèle jusqu'à 2 onduleurs - 10/40kVA - accessoire optionnel

 
 

Détails du produit

Ce panneau est conçu pour faciliter l'isolation et l'entretien de l'onduleur Easy UPS 3S lorsqu'il est utilisé en configurations parallèles. Ce produit répond aux standards et normes de conformité pro-active RoHS de l'Union Européenne. Il est également sans mercure, sans SVHC REACh et sans métaux lourds toxiques.

Easy ups 3s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

type d'accessoire/pièce détachée

by-pass

Profondeur

220 mm

Hauteur

600 mm

Largeur

550 mm

Info produit

Gamme

Easy ups 3s

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.