M6Ti 60k Onduleur On Line Double Conversion 60k VA - Bornier

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 60000 VA
  • puissance effective de sortie 60000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

M6Ti 60k Onduleur On Line Double Conversion 60k VA - Borniers - Garantie 1 an

 
 

Détails du produit

La gamme d'onduleurs M6Ti est spécialement conçue pour répondre aux exigences rigoureuses de l'environnement industriel. Equipée de la technologie On Line Double Conversion et associant robustesse, performance et fiabilité, cette gamme redéfinit les normes en matière de protection électrique, assurant une alimentation constante pour préserver l'intégrité de vos opérations industrielles critiques. Dans sa version M6Ti TX, la gamme est équipée d'un transformateur d'isolement. 

M6ti

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

M6ti

Multiple de vente

1

Code Douane

85044086

Onduleur

Puissance de sortie

60000 VA

puissance effective de sortie

60000 W

raccordement d'entrée

raccordement fixe

efficacité en mode éco

98.5 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

efficacité totale

95 %

fonction de coupure automatique

Oui

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Oui

tension de sortie

400...400 V

tension d'entrée

184...276 V

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

type de tension

AC

poids

99 kg

hauteur

800 mm

profondeur

1000 mm

largeur

320 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.