Routeur Routeur (72 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
D-Link G403E Routeur de bureau Eagle Pro AI 4G LTE Cat. 4
DLINK
Routeur de bureau Eagle Pro AI 4G LTE Cat. 4 et backup auto WAN < -> 4G 4 ports LAN 10/100Mbps - 1 port WAN 10/100Mbps - Wi-Fi N300
D-Link G416E $0426 $P Routeur de bureau Eagle Pro AI Wi-Fi6 4G+ LTE
DLINK
Routeur de bureau Eagle Pro AI Wi-Fi6 4G+ LTE Cat. 6 et backup auto WAN < -> 4G 3 ports LAN Gigabit - 1 port WAN Gigabit - Wi-Fi6 Mesh AX 1500
D-Link DWM313 Routeur M2M industriel 4G LTE Cat. 4 Wi-Fi 2 antennes LTE 1 antenne Wi-Fi
DLINK
Routeur M2M industriel 4G LTE Cat. 4 Wi-Fi - Deux antennes LTE externes -Une antenne Wi-Fi externe - Débit LTE descendant/montant 150 Mbps/50 Mbps - 802.11n - Double SIM - 1 port FE - Serveur VPN - Température étendue -30°C à +60°C
D-Link DWP1010KT $0426 $P Kit Mesh Wi-Fi6 5G/4G Unité externe certifié IP67
DLINK
Kit Mesh Wi-Fi6 5G/4G avec antenne externe IP67 - Routeur Wi-Fi 6 AX1500 1 port Gigabit WAN, 1 port Gigabit LAN Cryptage WPA3 Débit 5G descendant/montant : 4 GBps/620 Mbps Supports poteau et mural inclus
Tp-Link ER605W Routeur VPN Omada AC1350 Gigabit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur Wi-Fi AC1350 bi-bande (867 Mbps@5 GHz, 450 Mbps@2,4 GHz), 5 ports Gigabit et 4 antennes pour couverture. Admin cloud via Omada, VPN (IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP) et sécurité avancée (DoS, filtrage IP/MAC/URL).
D-Link R32E Routeur MESH Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX3200 avec antennes externes
DLINK
Routeur MESH Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX1500 avec antennes externes - 4 ports GbE LAN - 1 port GbE WAN - Firewall - QoS - QuickVPN - WPA3- Intelligence artificielle - Contrôle parental - Application mobile iOS et Android
D-Link DWR932 Routeur Wi-Fi N150 4G LTE Cat4 - Module LTE/HSPA
DLINK
Routeur mobile Wireless N150 4G LTE Cat4 - Module LTE/HSPA - Débit montant 50 Mbps, descendant 150 Mbps - Batterie 2020mAh - 1 port micro-USB pour recharge ou modem 4G - Puissance de sortie LTE class 3 (23dBm) - Ecran LCD
D-Link DWR933E Routeur Hotspot mobile sur batterie 4G LTE Cat. 6 - Wi-Fi AC1200
DLINK
Routeur Hotspot sur batterie 4G LTE Cat. 6 - Wi-Fi AC1200 - Débit descendant/montant 300 Mbps/50 Mbps - Batterie 3000mAh - Ecran LCD - Lecteur microSD - 1 port micro-USB pour le recharger - DAS Body : 1,545W/kg
D-Link DWM311 Modem M2M Industriel 4G LTE Cat. 4
DLINK
Modem M2M Industriel 4G LTE Cat. 4 2 antennes LTE externes - 1 port LAN GE - Débit LTE descendant/montant : 150 Mbps/50 Mbps - un emplacement SIM - Client OpenVPN - Température étendue -30°C à +60°C
D-Link G530V2 Routeur de bureau 5G NR/4G LTE Wi-Fi 6 AX3000
DLINK
Routeur de bureau 5G NR/4G LTE Wi-Fi 6 AX3000 1 port LAN Gigabit - 1 port WAN Gigabit - Wi-Fi AX3000 - Fonctionne avec n'importe quel opérateur Débit descendant/montant : 2.6 GBps/900 Mbps (Mode 5G SA)
Modem/Routeur 4G LTE WiFi N 300 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Box 2-en-1 modem 4G LTE et routeur WiFi : partagez la 4G jusqu'à 150 Mbps, WiFi 300 Mbps (2,4 GHz). Slot Micro-SIM multi-opérateurs, antennes LTE externes, port LAN/WAN, jusqu'à 32 appareils, portable, installation simple.
Modem/routeur 4G+ Cat. 6 WiFi 5 (AC1200) Gigabit bi-bande
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Routeur 4G TP-Link Cat6 (jusqu'à 300 Mbps) : SIM plug'and'play, testé dans 100+ pays. MIMO et 2 antennes LTE pour signal stable, ports Gigabit, mode LAN/WAN, compatible OneMesh et gestion facile via l'appli Tether.
D-Link R15E Routeur MESH Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX1500 avec antennes externes
DLINK
Routeur MESH Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX1500 avec antennes externes - 3 ports GbE LAN - 1 port GbE WAN - Firewall - QoS - QuickVPN - WPA3- Intelligence artificielle - Contrôle parental - Application mobile iOS et Android
D-Link DWM314GPE Routeur M2M Industriel 4G/ 5G NR - Double SIM - POE - 4 ports LAN
DLINK
Routeur M2M Industriel 4G/5G NR PoE - Double SIM - 4 antennes cellulaires externes - 2 ports LAN GE - 2 ports LAN GE PoE - Double SIM Failover - Client OpenVPN -Température étendue -30°C à +60°C
D-Link DWM314G Routeur M2M Industriel 4G / 5G NR - Double SIM - 4 ports LAN GE
DLINK
Routeur M2M Industriel 4G / 5G NR - Double SIM -4 antennes cellulaires externes - 4 ports LAN GE - Double SIM Failover - Client OpenVPN - Température étendue -30°C à +60°C
D-Link G416CE Routeur de bureau Eagle Pro AI Wi-Fi6 4G+ LTE
DLINK
Routeur de bureau Eagle Pro AI Wi-Fi6 4G+ LTE Cat. 6 et backup auto WAN < -> 4G 3 ports LAN Gigabit - 1 port WAN Gigabit - Wi-Fi6 Mesh AX 1500
D-Link DWM311GPE Modem M2M Industriel 4G / 5G NR POE - 1 port LAN 2.5GE
DLINK
Routeur M2M Industriel 5G NR PoE - Double SIM 4 antennes cellulaires externes - 1 port LAN 2.5GE PoE Débit 5G descendant/montant : 3.4Gbps/550 Mbps - Double SIM Failover- Client OpenVPN Température étendue -30°C à +60°C
D-Link DWM550G Routeur M2M Industriel 5G NR VPN - Wi-Fi - Double SIM
DLINK
Routeur M2M Industriel 5G NR VPN - Wi-Fi - Double SIM 4 antennes cellulaires + 2 x Wi-Fi externes - Wi-Fi AX1800 - Multi-SSID/VLAN-1 port WAN/LAN GE & 3 ports LAN GE - Double SIM Failover - Serveur VPN Température étendue -30°C à +70°C
D-Link F518 Routeur Hotspot 5G Wi-Fi6 AX1800 sur batterie - Port USB-C - Slot nano SIM
DLINK
Routeur Hotspot mobile 5G NR/4G LTE Wi-Fi 6 AX1800 1 port USB Type-C avec Power Delivery (PD 3.0) pour recharger un appareil tout en restant connecté - Nano SIM - Fonctionne avec n'importe quel opérateur - 16 clients Wi-Fi
D-Link R36E Routeur MESH Wi-Fi 7 AI Eagle Pro BE3600 avec antennes externes
DLINK
Routeur MESH Wi-Fi 7 AI Eagle Pro BE3600 avec antennes externes - 3 ports LAN 2.5G - 1 port WAN 2.5G - fonctionnalités MESH et Smart Roaming - WPA3 - IA pour l'optimisation du signal, du trafic
D-Link DWM314TPE Modem M2M Industriel 4G LTE Cat. 4 POE
DLINK
Modem M2M Industriel 4G LTE Cat. 4 POE - 2 antennes LTE externes - 2 ports LAN FE - 2 ports LAN FE PoE - Débit LTE descendant/montant : 150 Mbps/50 Mbps - un emplacement SIM - Client OpenVPN
D-Link DWR932W Routeur Hotspot sur batterie 4G LTE Cat. 4Wi-Fi 6 (286.6 Mbps)
DLINK
Routeur Hotspot sur batterie 4G LTE Cat. 4 Wi-Fi 6 (286.6 Mbps) - 1 port USB-Type C pour le recharger - Batterie 3000mAh (Autonomie de 16 heures)
Routeur SOHO Wi-Fi 6 4x4 AX6000 - 1 x port WAN 2.5G - 4 x LAN Giga
DLINK
Routeur SOHO Wi-Fi 6 4x4 AX6000 1 x port WAN 2.5G - 4 x LAN Giga - basculement automatique vers Internet via 4G/5G (via DWM-222W/D501) Wi-Fi 6 AX6000 ultra-rapides - Mesh - Partager des fichiers via le port USB-C VPN intégré - Firewall
Routeur de voyage Wi-Fi 6 AX3000, 1 port RJ45, 1 port USB - VPN
DLINK
Routeur de voyage Wi-Fi 6 AX3000 1 port Giga LAN/WAN - Port USB Type-A - emplacement microSD/TF - Connecteur USB Type-C pour une charge rapide avec USB PD VPN intégré - Firewall