Bas sous-évier PREMI'S L400 1 porte - blanc standard

Main media
ICON

Bas sous-évier PREMI'S L400 1 porte - blanc standard, hauteur 870mm, Poignée PVC aspect Alu, modèle P389, entraxe 96mm, Gamme Mini-cuisine PRÉMI'S, livrée en KIT,

 
 

Détails du produit

Largeur : 400 mm ; Hauteur : 870 mm ; Profondeur : 586 mm
16 mm standard
1 Porte
Blanc Standard
PREMI'S MINI-CUISINE
Pensée pour réunir, dans quelques mètres carrés seulement, un évier, un réfrigérateur, une zone de cuisson, d'aspiration et même des rangements.
Une cuisine fonctionnelle intégrant tout le nécessaire, c'est possible même pour les petits budgets et petits espaces avec notre gamme de mini-cuisine Prémi's, au sol et prête à assembler.

PREMI'S

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PREMI'S

Multiple de vente

1

Code Douane

94034010

Meuble sous évier

matériau de la façade

panneau de particules

matériau corps

panneau de particules

avec espace de rangement

Oui

couleur du corps

blanc

couleur du devant

blanc

nombre de portes

1

Profondeur

586 mm

application

cuisine

Hauteur

860 mm

Largeur

400 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.