Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit avec mitigeur bec L GROHE Blue Professionnel Chromé GROHE 31347003
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Ecran couleur avec bouton rotatif
270 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001
Indicateur de pression CO?
Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Filtre, bouteille de CO2, adaptateur bouteille de CO2 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément
Grohe blue pro connected
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
avec commutation
embout du robinet
pression minimale
type de purge
nombre de trous de robinetterie
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
finition évacuation
matériau robinet
dimension de raccordement alimentation
mécanisme de fermeture
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
convient pour un usage commercial
convient pour un usage domestique
guidage d'eau séparé
eau refroidie
eau bouillante
eau pétillante
eau filtrée
eau mélangée
protection anti-reflux selon EN 1717
Wi-Fi
Bluetooth
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
système de nettoyage automatique
température d’admission max.
Traitement de surface
Type de pose