Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de démarrage - Mitigeur bec U GROHE Blue Home Supersteel GROHE 31456DC1
Composé de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Notification push dès un faible niveau restant de CO2
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g
Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.
* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
Grohe blue home connected
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
avec commutation
embout du robinet
pression minimale
type de purge
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
finition évacuation
matériau robinet
dimension de raccordement alimentation
mécanisme de fermeture
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
convient pour un usage commercial
convient pour un usage domestique
guidage d'eau séparé
eau refroidie
eau bouillante
eau pétillante
eau filtrée
eau mélangée
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Wi-Fi
Bluetooth
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
système de nettoyage automatique
température d’admission max.
Traitement de surface
Type de pose