Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de démarrage - mitigeur bec C GROHE Blue Home Chromé GROHE 31498001
Composé de :
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
Compatible avec les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g
Grohe blue home connected
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement des surfaces
eau refroidie
type de purge
nombre de trous de robinetterie
mécanisme de fermeture
finition évacuation
matériau robinet
dimension de raccordement alimentation
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
protection anti-reflux selon EN 1717
Type de pose
température d’admission max.
Traitement de surface
Wi-Fi
embout du robinet
pression minimale