Mitigeur filtrant avec douchette GROHE Blue Pure Minta Supersteel GROHE 30590DC0
Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L
Douchette extractible
Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)
Grohe blue pure 2022
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de purge
raccordement avance
température d’admission max.
Traitement de surface
Type de pose
nombre de trous de robinetterie
prise d'eau extensible avec Perlator
finition évacuation
matériau robinet
dimension de raccordement alimentation
mécanisme de fermeture
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
convient pour un usage commercial
guidage d'eau séparé
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
couleur de base
traitement des surfaces
embout du robinet
pression minimale