Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Clapets anti-retour intégrés
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars
Toutes les familles souhaitent apporter leur propre touche dans leur cuisine et c'est justement ce que Minta parvient à faire. Tous les robinets Minta partagent une spécificité bien reconnaissable, à savoir leur forme cylindrique minimaliste. La gamme la plus populaire pour la cuisine de GROHE est riche en technologies novatrices comme en atteste sa nouvelle douchette extractible 2 jets. La collection est disponible dans la finition chromée GROHE Brillance Longue Durée et la finition très résistante SuperSteel®.
Minta
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
type de purge
classe de débit volumique
embout du robinet
avec rosaces
nombre de trous de robinetterie
entraxe
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
avec œillet de chaîne
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
finition évacuation
hauteur de montage totale
finition basse pression
matériau robinet
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
saillie, écoulement
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
avec coupleurs
couleur de base
température d’admission max.
limitation de température
raccordement avance
Traitement de surface