Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bec L
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
Marquage de conformité CE
Electrovanne
Température de l'eau pré-mitigée
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
Indice de protection : IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Retour automatique du mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système d'installation rapide
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars
Moderne et minimaliste, la gamme GROHE Minta n'a pas fini de plaire avec ses courbes sensuelles qui se fondent dans le décor de n'importe quelle cuisine contemporaine. Ajoutez une touche finale de propreté et de praticité avec le modèle EasyTouch. En vous permettant d'activer et de fermer le débit d'eau d'un simple effleurement, Minta Touch vous met aux commandes. Optez pour la fonction Touch dans une version pour eau froide ou passez au niveau supérieur en incluant l'eau chaude contrôlée par Grohtherm Micro, le thermostatique sous-évier sans risque de brûlure.
Minta touch
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
temps de rinçage
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
prise d'eau extensible avec Perlator
hauteur de montage totale
avec autoverrouillage
couleur de base
raccordement avance
type d'alimentation électrique
Traitement de surface