Mitigeur évier bec medium Eurosmart Cosmopolitan Supersteel

Main media

Mitigeur monocommande Evier Eurosmart Cosmopolitan Supersteel GROHE 30193DC0

 
 

Détails du produit

Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 12 l/min à 3 bars

La simplicité au coeur de l'élégance et de la praticité. La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan se concentre sur l'essentiel pour créer une collection aux détails durables et aux lignes architecturales.

Eurosmart cosmopolitan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Mélangeur/mitigeur de cuisine

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

brossé

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

tube

classe de débit volumique

A

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec rosaces

Non

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

robinet rétractable (baïonnette)

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

144 mm

finition évacuation

rotatif, dessus

hauteur de montage totale

245 mm

finition basse pression

Non

saillie, écoulement

221 mm

matériau robinet

laiton

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

12 l/min

fonction de démarrage à froid

Non

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

avec coupleurs

Non

couleur de base

acier inoxydable (inox)

limitation de température

Non

raccordement avance

conduite (broche)

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.