Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température intégré
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Eurosmart 2021
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement des surfaces
embout du robinet
couleur d'accent
type de purge
nombre de trous de robinetterie
avec rosaces
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
hauteur de montage totale
finition évacuation
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
matériau robinet
saillie, écoulement
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
avec coupleurs
couleur de base
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface