Mitigeur évier escamotable bec U douchette extract. 2 jets Eurosmart Supersteel

Main media

Détails du produit

Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum : 7 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Mélangeur/mitigeur de cuisine

traitement des surfaces

brossé

embout du robinet

vaporisateur à tuyères

type de purge

moulé

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

204 mm

finition évacuation

rotatif, dessus

hauteur de montage totale

362 mm

matériau robinet

autre

saillie, écoulement

221 mm

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

avec coupleurs

Non

couleur de base

acier inoxydable (inox)

raccordement avance

flexible (tuyau)

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.