PIEDS REGLABLES à l'unité. Pose facile et précise sans brique, ni mortier

Main media
ICON

Réglage précis. Le pied supporte 450 kg. La graduation permet un pré-réglage facile. Hauteur ajustable sans visibilité grâce au gros écrou. Le sommet est équipé d'un patin souple et antidérapant.

 
 

Détails du produit

Finie l'époque à laquelle un receveur de douche se calait avec les résidus du chantier !
Aujourd'hui le professionnel peut ajuster le niveau par un réglage précis de 4 pieds réglables qu'il place sous le receveur. Ces pieds supportent unitairement une charge de 450 kg. Grace à une graduation il est possible de pré-régler les pieds. Ensuite, le réglage de hauteur peut se faire aisément sans visibilité à l'aide du gros écrou qui offre une prise confortable. Le sommet de chaque pied est équipé d'un patin souple et antidérapant pour un meilleur contact avec le receveur. Le produit à l'unité qui permet de l'implanter sur tige en rayon ou en cross-marketing. Disponible également une clé de réglage pour facilité l'ajustement des pieds.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Pied de bac de douche

convient pour panneaux

Oui

réglable en hauteur

Oui

largeur ajustable

Non

hauteur

135...135 mm

largeur

125...125 mm

Matériau

autre

Longueur

125 mm

Modèle type

pieds (jeu)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.