Barre d'appui Be-Line D=35 L.300 aluminium blanc

Main media

Détails du produit

Barre d'appui droite Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).
Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.
Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.
Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles.
Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
Entraxe 300 mm.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

Be-line®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Be-line®

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.