Presto 4000s Mitigeur monocommande bouton chromé avec robinet d'arrêt 3l/min

Main media

Mitigeur sur plage pour lavabo Presto 4000s. Déclenchement mécanique et temporisé par bouton-poussoir monocommande. Temporisation 15sec (± 5 sec). Débit 3l/min. Raccordement G3/8' avec robinet d'arrêt. Bouton chromé. Système antiblocage.

 
 

Détails du produit

Mitigeur monocommande temporisé sur plage réf.28610 de marque PRESTO avec rubis synthétique inusable auto nettoyé par fil frein, système anti-blocage, bouton en métal chromé (ou équivalent validé)

Pression d'utilisation recommandée :
1 à 5 bars
Débit :
3 l/mn avec limiteur de débit intégré
Dispositif anti-coup de bélier
Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage
Durée d'écoulement :
15 secondes ± 5 secondes
Alimentation hydraulique :
G 3/8'' (12x17)
Matière et couleur de finition :
Bouton-poussoir en laiton chromé
Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques
Sécurité :

Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée ajustable
Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

Livré avec :
2 Robinets d'arrêt MM 3/8'' (12x17)
2 Joints filtre
2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
1 Bride de fixation
1 Joint de bride
1 Ecrou de fixation

Normes / Agréments :
Classe acoustique I
Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN 12165

P4000s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P4000s

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinet à fermeture automatique - mécanique

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

commande

main

Traitement de surface

chromé

Type de pose

plaque / trou de robinet

temps de rinçage

15...15 s

dimension de raccordement alimentation

3/8 pouce

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.