TEMPOMATIC MIX 2 lav M3/8' mitigeur secteur 230/12V +transfo

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton chromé.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec manette standard butée de température réglable.
Électrovannes en amont de la chambre de mélange.
Certifié NF Médical.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Tempomatic 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomatic 2

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.