TEMPOMIX 3 lav. M1/2' mit. app. ~7sec EA150 bec fixe. L.150

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Corps en métal chromé M1/2".
Bec fixe L.150 mm.
Filtres et clapets antiretour.
Butée de température réglable.
Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Tempomix 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomix 3

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.