Robinet d'urinoir mécanique temporisé encastré Presto 120B sans robinet d'arret

Main media
ICON

Le robinet mécanique temporisé encastré Presto 120B pour urinoir (ordinaire ou AS), avec robinet d'arrêt permet l'écoulement d'eau par pression sur le bouton-poussoir. Il délivre un débit de 5l/min. Ecoulement: 6 secs Alim: mâle G1/2''15x21

 
 

Détails du produit


18564
Le bti support autoportant, pr quip avec une robinetterie encastre temporise PRESTO 120 B permet une grande libert dans l'agencement des espaces sanitaires.
Autoportant: ne ncessite pas de mur porteur
Indformable : structure mtallique renforce
Avec robinetterie temporise encastre PRESTO 120 B
Sans contact pour une hygine totale

P120b

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

P120b

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Rinçage mécanique pour urinoir

classe de débit volumique

S

dimensions du raccordement en dérivation

1/2 pouce

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

couleur de base

acier inoxydable (inox)

commande

main

Modèle type

montage mural (à encastrer)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.