Timbre office Geberit Publica égouttoir85x50 ss trop-plein plage dépos gch Blc

Main media
ICON

Timbre d'office Geberit Publica avec égouttoir: B=85cm, T=50cm, Trop- plein=Sans, Plage de dépose=Gauche, Blanc

 
 

Détails du produit

Pour l'installation d'une robinetterie murale
Sans trop-plein
Egouttoir à gauche
Trou de bonde ø 62 mm
Installation sur plan

Publica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bac à laver

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

Matériau

céramique

Profondeur

500 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

850 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

avec bouchon de drainage

Non

trop-plein

Non

avec matériau de fixation

Non

Info produit

Gamme

Publica

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.