TEMPOSOFT 2 urinoir M1/2' rob. encastré tempo. ~3sec + ros.

Main media

Détails du produit

Robinet d'urinoir temporisé encastrable :
Pour urinoir ordinaire ou siphonique.
Installation encastrable.
Rosace Inox poli brillant Ø 130.
Serrage réglable de 1 à 5 mm.
Déclenchement souple.
Temporisation ~3 secondes.
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
Corps en laiton chromé M1/2".
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

Temposoft 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Temposoft 2

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.