Harmonys. Haut-parleur mural IP/PoE. Usage intérieur

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 7 W
  • Couleur blanc
ICON

Haut-parleur intérieur connecté au réseau IP PoE. Diffuse 30 mélodies/messages personnalisables planifiés (horloge-mère). Emet des alertes PPMS/POMSE déclenchées par boîtier 4 boutons. Appel direct (micro).Volume réglable: 90 db. Alim: PoE

 
 

Détails du produit

Harmonys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Oui

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

Compatible IFTTT

Non

portable

Non

Classe de protection (IP)

IP30

système bass reflex

Non

Ethernet

Oui

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Bluetooth

Non

Wi-Fi

Non

Adapté à un montage encastré

Non

réglage du volume

Non

capacité de charge nominale

7 W

système actif

Oui

raccordement USB

Non

fréquence

120...10000 Hz

Profondeur

80 mm

Hauteur

230 mm

Montage mural

Oui

Largeur

163 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Harmonys

Multiple de vente

1

Code Douane

85318040

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.