Batterie NIMH 8,4 Volts 280MAH pour alarme

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 280 mAh
  • Modèle type nickel-métal-hydride
  • tension nominale 8.4 V

Batterie Nickel Métal Hydrure NiMh - 8,4V - 280mAh pour maintenance d'une alarme incendie

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile standard (rechargeable)

hauteur, borne comprise

48 mm

nombre de cellules

1

adapté à une charge rapide

Non

température ambiante

0...45 °C

bloc d'accus

Non

autre désignation

autre

Longueur

27 mm

désignation IEC

6HR61

boîtier en plastique

Oui

capacité

280 mAh

Modèle type

nickel-métal-hydride

désignation des dimensions

autre

poids

40 g

Largeur

17 mm

tension nominale

8.4 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.