Batterie Plomb 12 Volts / 7 AH pour alarme

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 7000 mAh
  • Modèle type plomb
  • tension nominale 12 V

Accessoire de remplacement - Batterie Plomb Pb - 12V - 7Ah pour maintenance d'une alarme incendie

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Pile standard (rechargeable)

nombre de cellules

1

adapté à une charge rapide

Non

bloc d'accus

Non

hauteur, borne comprise

97.5 mm

température ambiante

-15...50 °C

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

autre désignation

autre

désignation IEC

HR20

Longueur

151 mm

boîtier en plastique

Oui

capacité

7000 mAh

poids

2200 g

désignation des dimensions

mono

Modèle type

plomb

Largeur

65 mm

tension nominale

12 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.