Déclencheur électromagnétique - porte coupe-feu - boîtier pied de sol IP42 IK07

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement 24...48 V
  • type de construction angulaire
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier pied de sol IP42 IK07 - avec boîtier de raccordement, support de contre-plaque articulée, bouton-poussoir pour déclenchement local et protection surtensions -conforme NF EN 11-55

 
 

Détails du produit

Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier pied de sol - IP42 - IK07
Elément de DAS conforme aux normes NF EN 11-55, aux parties applicables de la norme NF S 61-937 et certifié CE RPC
Commande par rupture de courant, sans contrôle de position - Equipement : boîtier de raccordement zamac avec élément électromagnétique, support de contre-plaque articulée pour fixation sur porte, bouton-poussoir pour déclenchement local, protection contre les surtensions
Force de maintien 20daN sous 24V et 50daN sous 48V
Alimentation 24V= ou 48V= - Puissance 0,6W sous 24V et 2,3W sous 48V - Consommation 24V= 24mA - 48V= 48mA

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloque-porte magnétique pour blocage de porte

montage au sol

Oui

Adapté à un montage au plafond

Non

distance du mur

60...60 mm

avec plaque d'ancrage

Oui

force de préhension

200...200 N

tension de fonctionnement

24...48 V

Matière

acier

type de construction

angulaire

Montage mural

Non

consommation d'énergie

2.3 W

Type de tension

DC

Hauteur

124 mm

Largeur

112 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85059090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.