Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement 24...48 V
  • type de construction autre
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07 - avec boîtier de raccordement, support de contre-plaque articulée, bouton-poussoir pour déclenchement local et protection contre surtensions -conforme NF EN 11-55

 
 

Détails du produit

Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 - IK07
Caractéristiques électriques : consommation 24mA (24V=) / 48mA (48V=) - Alimentation 24V- 48V= - Puissance : 0,6W sous 24V et 2,3W sous 48V - Force de maintien 20daN (24V) / 50daN (48V)
Equipement :
- Boîtier de raccordement zamac avec élément électromagnétique- Support de contre-plaque articulée pour fixation sur porte- Bouton-poussoir pour déclenchement local- Protection contre les surtensions
Ventouse électromagnétique à rupture de tension, sans contrôle de position, avec bouton poussoir de commande
Eléments de DAS conformes aux normes NF EN 11-55, aux parties applicables de la norme NF S 61-937 et certifiés CE RPC - Livrée avec une contre-plaque articulée

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloque-porte magnétique pour blocage de porte

montage au sol

Non

Adapté à un montage au plafond

Non

distance du mur

42...42 mm

avec plaque d'ancrage

Oui

force de préhension

200...500 N

tension de fonctionnement

24...48 V

Matière

acier

type de construction

autre

Montage mural

Oui

consommation d'énergie

2.3 W

Type de tension

DC

Hauteur

90 mm

Largeur

80 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85059090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.