SPSMC-24V-5A0 - Alimentation Electrique de Sécurité - 24-48-56V/5A-24V - IP30

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 6 A
  • puissance dissipée 130 W
  • Type de tension d'alimentation AC
ICON

SPSMC-24V-5A0 - Alimentation Electrique de Sécurité - 24-48-56V/5A-24V - 130 W - 7 Ah - Batterie Pb etanche - IP30

 
 

Détails du produit

Spsm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation tout courant

SIL conformément à IEC 61508

sans

courant de sortie max. 2

6 A

courant de sortie max. 1

6 A

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

230...230 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

230...230 V

tension de sortie ajustable

Oui

3ème sortie secondaire pour tension DC

56...56 V

2ème sortie secondaire pour tension DC

48...48 V

1ère sortie secondaire pour tension DC

24...24 V

montage direct possible

Non

Classe de protection (IP)

IP30

stabilisé

Oui

montage possible sur barres profilées

Non

finition du raccordement électrique

fiche

tension de sortie réglée

Oui

puissance dissipée

130 W

Type de tension d'alimentation

AC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

hauteur d'encastrement

222 mm

Profondeur

444 mm

Hauteur

197 mm

Largeur

222 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

Spsm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.