Tableau d'alarme technique AT - 2 contacts

Main media

Caractéristiques principales

  • mémoire d'événements Non
  • convient pour un usage domotique Non
  • tension de fonctionnement 230 V
ICON

Tableau d'alarme technique AT - 2 contacts NO/NF en entrée - 1 sortie synthèse 9Vdc 50mA - Alimentation 250Vac 50Hz secourue par batterie NiMh 8,4V 150mAh livrée - IP40 IK07 - Classe II

 
 

Détails du produit

4 contacts programmables NO/NF en entrée
Temporisation de défaut sur entrée programmable de 0seconde ou 30secondes
Le tableau d'alarme technique émet un signal sonore et lumineux dès l'apparition d'un défaut sur une ligne de détection - Les contacts de synthèse passent en état d'alarme
Alimentation secourue par batterie NiMh 8,4V - 150mAh livrée (autonomie 48 heures contacts programmés NO, et 24 heures contacts programmés NF)
Caractéristiques électriques de la sortie d'alarme : 9Vcc/50mA

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale de détection d'effraction

classe VdS

sans

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

mémoire d'événements

Non

interface externe

Non

alimentation de secours intégrée

Oui

avec alimentation électrique

Oui

convient pour un usage domotique

Non

consommation d'énergie

2.3 W

tension de fonctionnement

230 V

Profondeur

74 mm

Hauteur

145 mm

Largeur

145 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.