Tableau répétiteur exploitation pour ECS/UGA

Main media
ICON

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour ECS et ECS CMSI pour le report à distance de manière synthétique des informations fournies par l'ECS avec 9 voyants de synthèse - certifié NF SSI - saillie

 
 

Détails du produit

Conforme à la norme NF S 61-941 - Certifié NF-SSI
Afficheur LCD 2 lignes 16 caractères avec 2 boutons pour le défilement des 10 derniers événements tels que la zone de détection activée, le défaut en cours, l'identification du bus de détection et du point de détection pour les ECS adressables
9 voyants de synthèse de l'ECS/UGA et du TRE : présence tension / feu / alarme / évacuation générale / veille restreinte / défaut (UGA) / dérangement général / hors service-test / défaut liaison TRE
Bouton poussoir permettant de commander l'arrêt du signal sonore du tableau répétiteur d'exploitation (niveau sonore > 60dB à 1m)
Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 120mAh pour signaler pendant une heure le manque total d'alimentation

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil supplémentaire équipement technique de télécommunication

Modèle type

autre

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.