Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V= - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V= - IP54 - IK07
Dimensions : 171mm x 109mm x 72mm - Coloris :
- boîtier : jaune RAL1018- manette : rouge RAL3000
Pouvoir de coupure 400V - 10A permettant la coupure du disjoncteur de tête, la coupure climatisation, le renvoi sur gestion technique centralisée (GTC)
Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED (1 vert + 1 rouge) à alimenter sous 48V= - Equipé de 4 entrées prédécoupées pour presse étoupe PG16 et de 3 contacts NO et 3 contacts NF
Protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos - Livré avec 2 clés n° 850
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
nombre de voyants lumineux
Matière
adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
nombre de postes de commande
Couleur du boîtier
Multiple de vente
Code Douane