Déclencheur Manuel Adressable BGVEA 3000 saillie + voyant - Etanche - IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur alarme incendie (rouge)
  • Nbre de pôles 4
  • Couleur rouge

Déclencheur Manuel Saillie Adressable 3000 - Membrane Déformable - avec voyant - IP 66

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

avec couvercle en papier

Non

avec disque en verre

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Type détecteur

alarme incendie (rouge)

Matériau

plastique

Nbre de pôles

4

Profondeur

57 mm

Hauteur

87 mm

Largeur

87 mm

Couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.