Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie
Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d'alarme incendie IP30 - IK07
Boîtiers de couleur rouge RAL3000 - Type A – simple action - DM conventionnel standard - Equipé d'un contact O/F - 5A - 24V=
Installation :
- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm- sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique
Conforme à la norme NF EN 54-11, certifié CE RPC et NF SSI
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
homologation VdS
avec couvercle en papier
avec disque en verre
Classe de protection (IP)
Type détecteur
matériau
Nbre de pôles
profondeur
hauteur
largeur
couleur
Multiple de vente
Code Douane