Détecteur ponctuel Thermovelocimetrique Conventionnel DTV S3000

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement thermodifférentiel
  • Type de pose montage en saillie

Détecteur ponctuel Thermovelocimetrique Conventionnel DTV S3000

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

homologation VdS

Non

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

température de réaction

45 °C

socle séparé nécessaire

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec label Q

Non

avec éclairage d'orientation

Non

batterie fournie

sans

avec batterie de secours

Non

interconnectable par radio (en option)

Non

avec affichage de la tension

Non

nombre max. interconnectable

32

alimentation électrique principale

alimentation secteur

connexion par câble

Oui

connexion par radio (en standard)

Non

détecteur de fumée

Non

autonome

Non

message optique

Non

message acoustique

Non

version anti-déflagration

Non

principe de fonctionnement

thermodifférentiel

Type de pose

montage en saillie

Type de tension d'alimentation

DC

Longueur

104 mm

Diamètre raccord

104 mm

auto-adhésif

Non

Largeur

104 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.