Etiquette autocollante 'coupure d'urgence' - pour coffret 'bris de glace'

Main media
ICON

Etiquette autocollante pour coffrets bris de glace avec gravure `'coupure d'urgence'' blanche sur fond rouge

 
 

Détails du produit

Etiquette autocollante pour coffrets bris de glace avec gravure ‘'coupure d'urgence'' blanche sur fond rouge
Pour coffrets références 038000, 038001, 038002, 038003, 038009, 038011, 038024, 038059 et 038061

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

48211010

Plaque signalétique pour appareil de commande et de signalisation

langue de l'impression

français

signification de l'impression

arrêt d'urgence

forme

rectangulaire

hauteur

25 mm

largeur

90 mm

couleur

rouge

impression symboles ISO

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.