Ventouse Metal 48 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulee

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement 48...48 V
  • type de construction autre
  • Type de pose montage en saillie

Ventouse Metal 48 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulee

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloque-porte magnétique pour blocage de porte

montage au sol

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

distance du mur

150...150 mm

avec plaque d'ancrage

Oui

force de préhension

200...200 N

tension de fonctionnement

48...48 V

Matière

acier

type de construction

autre

montage mural

Oui

consommation d'énergie

1.2 W

Hauteur

41 mm

Largeur

70 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.