DAAF - EI170 Avertisseur radio flash pour malentendant

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose montage en saillie

DAAF - EI170 Avertisseur radio flash pour malentendant

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

homologation VdS

Non

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

type de bouton de test/pause

combinaison

nombre max. interconnectable

12

batterie fournie

autre

avec batterie de secours

Non

température de réaction

40 °C

socle séparé nécessaire

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec label Q

Non

avec affichage de la tension

Non

alimentation électrique principale

alimentation secteur

connexion par câble

Oui

connexion par radio (en standard)

Oui

détecteur de fumée

Non

autonome

Oui

message optique

Non

message acoustique

Non

version anti-déflagration

Non

Type de tension d'alimentation

AC

Longueur

175 mm

auto-adhésif

Non

Largeur

75 mm

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

avec éclairage d'orientation

Oui

interconnectable par radio (en option)

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.