DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement optique
  • Type de pose montage en saillie

DAAF (Pack Chantier-Vrac) Pile Lithium scellée 10ans inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.

 
 

Détails du produit

Ei600

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

type de bouton de test/pause

combinaison

batterie fournie

lithium

alimentation électrique principale

pile/batterie

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

principe de fonctionnement

optique

Hauteur/Profondeur

45 mm

Diamètre raccord

120 mm

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

20

Code Douane

85311030

Gamme

Ei600

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.