DAAF NF pile 5 ans interchangeable - trappe pile sécurisée - garantie 10 ans

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement thermomaximum
  • Type de pose montage en saillie

DAAF NF autonome pile alcaline 5 ans interchangeable - trappe pile sécurisée - garantie 10 ans Fire Angel

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

température de réaction

4 °C

avec batterie de secours

Non

alimentation électrique principale

pile/batterie

connexion par câble

Oui

détecteur de fumée

Oui

autonome

Oui

principe de fonctionnement

thermomaximum

Type de tension d'alimentation

DC

Diamètre raccord

130 mm

largeur

34 mm

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.