Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée Ei208DW-Détec. CO Pile Lith. avec écran

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement optique
  • Type de pose montage en saillie

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée Ei208DW-Détec. CO Pile Lith. avec écran

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

homologation VdS

Non

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

température de réaction

40 °C

socle séparé nécessaire

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec label Q

Non

avec éclairage d'orientation

Oui

interconnectable par radio (en option)

Oui

type de bouton de test/pause

touche de contrôle

batterie fournie

lithium

avec batterie de secours

Oui

avec affichage de la tension

Oui

connexion par câble

Non

connexion par radio (en standard)

Non

détecteur de fumée

Non

autonome

Oui

message optique

Non

message acoustique

Non

version anti-déflagration

Non

principe de fonctionnement

optique

Type de tension d'alimentation

AC

Longueur

120 mm

auto-adhésif

Non

Largeur

105 mm

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.