Détecteur Fumée domestique secteur 230V + Bat Secours Lithium Rechargeable

Main media

Détecteur Fumée domestique secteur 230V + Bat Secours Lithium Rechargeable

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

homologation VdS

Non

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

socle séparé nécessaire

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec label Q

Non

avec éclairage d'orientation

Non

interconnectable par radio (en option)

Non

avec batterie de secours

Non

avec affichage de la tension

Non

connexion par câble

Non

connexion par radio (en standard)

Non

détecteur de fumée

Non

autonome

Non

message optique

Non

message acoustique

Non

version anti-déflagration

Non

Longueur

0.001 mm

auto-adhésif

Non

Largeur

0.001 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.