Détecteur de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic D= 100mm - boucle temporisée 15 secondes pour éviter les défauts fugitifs
Alimentation : non fournie - Permet de renvoyer une information d'alarme sous forme de contact sec sur les tableaux d'alarme techniques Mosaic référence 076682 (alimentation 12V) ou modulaire 24V référence 004278, 004279 ou 230V référence 004276, 004277
Consommation en veille sous 24V= : 30A à 50A Consommation en alarme sous 24V= : 52mA - Consommation en alarme sous 10V : 18mA - Plage de tension de fonctionnement : 9V= - 33V=
Détecteurs de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic
Dimensions :
- Ø 100mm - hauteur 60mm
Equipé d'un socle avec 2 contacts secs de pouvoir de coupure 2A - 50VA - Boucle temporisée 15 secondes pour éviter les défauts fugitifs
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
convient pour montage dans conduit d’aération
température de réaction
socle séparé nécessaire
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
tension de fonctionnement CC
connexion par câble
connexion par radio (en standard)
tension d'alimentation DC
détecteur de fumée
autonome
type de tension de fonctionnement
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
avec éclairage d'orientation
interconnectable par radio (en option)
avec batterie de secours
avec affichage de la tension
message optique
message acoustique
version anti-déflagration
principe de fonctionnement
Type de tension d'alimentation
hauteur/profondeur
Diamètre raccord
entrée de câble
auto-adhésif
couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane