Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF - IP45 IK07 - avec éclair de couleur rouge technologie LED réglable de 2 à 10 candelas fréquence de clignotement 1Hz - catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - conforme à la norme NF EN 54-23
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF - IP45 - IK07
Dispositif de couleur rouge réglable de 2cd à 10cd par micro-interrupteurs :
- Consommation (2cd) : 14mA (12V=), 16mA (24V=), 18mA (48V=) - Consommation (10 cd) : 38mA (12 V=), 40mA (24V=), 42mA (48V=)
Fréquence de clignotement 1Hz -Tension de fonctionnement : 9V - 58V
Eclair de couleur rouge - Technologie LED
Conforme à la norme NF EN 54-23 et certifié CE CPR, NF SSI - Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - Conforme à la norme NF EN 54-23, certifié CE RPC et NF SSI, le dispositif lumineux vient renforcer le son normalisé d'évacuation générale émis par les dispositifs sonores d'alarme feu
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage au plafond
Énergie de flash
consommation d'électricité
volume de couverture
compatible selon EN 54-23
Classe de protection (IP)
Tension nominale
couleur de calotte
Type
Matière
Montage mural
type de courant
Type de pose