Dispositif visuel d'alarme feu lumineux 2 candelas Mosaic DVAF - IP21C IK04 - avec éclair de couleur rouge technologie LED fréquence de clignotement 1Hz - catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - conforme à la norme NF EN 54-23
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C -IK04
Consommation : 14mA (12V=), 16mA (24V=), 18mA (48V=)
Tension de fonctionnement : 10V - 58V - Fréquence de clignotement 1Hz - Performance lumineuse : 2cd
Eclair de couleur rouge - Technologie LED
Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - Conforme à la norme NF EN 54-23, certifié CE RPC et NF SSI, le dispositif lumineux vient renforcer le son normalisé d'évacuation générale émis par les dispositifs sonores d'alarme feu
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à un montage au plafond
consommation d'électricité
volume de couverture
compatible selon EN 54-23
Classe de protection (IP)
Tension nominale
couleur de calotte
Type
Matière
type de courant
Type de pose