Détecteur Double Technologie 12M pour les systèmes intrusions

Main media

Caractéristiques principales

  • système radio Non
  • Type détecteur infrarouge/micro-ondes (double)
  • Type de pose montage en saillie

Le DT12 est un détecteur volumétrique comportant deux technologies : Micro-ondes (MW) et Infrarouge passif (IRP). Il est utiLISAble pour toutes les applications dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

 
 

Détails du produit

Tension nominale d'alimentation : 12V +/- 3V
Absorption à 12 V : 22mA max
Sensibilité hyper-fréquence (MW) : 0,5÷12 m ± 20% (trimmer)
Fréquence : 9,9 GHz
Puissance d'émission (EIRP) : 13dBm
Portée : 12 m
Couverture hyper-fréquence (MW) : 90° horizontale - 36° verticale
Couverture IR : 90°
Zones de détection : 18 faisceaux/4 plans avec creep zone
Relais d'alarme : 100mA / 24V
Pouvoir tamper anti-ouverture : 100 mA / 30V
Temps de maintien en alarme 3 s
Température de fonctionnement :
-10° C ÷ +55° C
Humidité relative admissible : 95%
MTBF théorique : 120.000 heures
Dimensions (h x l x p) 107 x 61,5 x 43,5 mm
Poids : 110 g
Niveau de performances : EN50131-2-4, Degré 2, CLASSE II

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

système radio

Non

Type détecteur

infrarouge/micro-ondes (double)

tension de fonctionnement

3...12 V

profondeur

43.5 mm

hauteur

107 mm

largeur

61.5 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.