Détecteur Double Technologie Anti-Masquage 12M

Main media

Détecteur double technologie (IR+MW) avec lentille de Fresnel tri fonctionnelle homologué NF-A2P type 2

 
 

Détails du produit

Tension nominale d'alimentation : 12V +/- 3V
Absorption à 12 V : 34mA max
Sensibilité hyper-fréquence (MW) : 0,5÷12 m ± 20% (trimmer)
Fréquence : 9,9 GHz
Puissance d'émission (EIRP) : 13dBm
Portée : 12 m
Couverture hyper-fréquence (MW) : 90° horizontale - 36° verticale
Couverture IR : 90°
Zones de détection : 18 faisceaux/4 plans avec creep zone
Relais d'alarme : 100mA / 24V
Pouvoir tamper anti-ouverture : 100 mA / 30V
Temps de maintien en alarme : 3 s
Température de fonctionnement :
-10? ÷ +55?
Humidité relative admissible : 95%
MTBF théorique : 120.000 heures
Dimensions (h x l x p) : 107 x 61,5 x 43,5 mm
Poids : 110 g
Niveau de performances : EN50131-2-4, Degré 2, CLASSE II

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.