Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur magnétique ouverture de porte en saillie pour dispositif d'errance sécurisée IP41 IK02 - composé d'un interrupteur lame souple à fixer sur le dormant et un aimant mobile à fixer sur le battant
Détecteur magnétique saillie IP41 - IK02 composé de :
- 1 interrupteur lame souple à fixer sur le dormant
- 1 aimant mobile à fixer sur le battant
Doit être fixé de façon à déclencher au moindre entrebâillement :
- pour une porte : à l'opposé des gonds
- pour une fenêtre : un détecteur sur chaque battant
Pouvoir de coupure des contacts détection et auto-surveillance : 7W - 48V - 145mA
Permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif d'errance sécurisée
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
sortie 2
sortie 1
Catégorie
Raccordement
Multiple de vente
Code Douane
Gamme