Sirène Extérieure auto-alimentée NFA2P pour systèmes intrusions

Main media

Caractéristiques principales

  • Niveau sonore 110 dB

Sirène Extérieure auto-alimentée NFA2P pour systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

 
 

Détails du produit

Sirène auto-alimentée en aluminium moulé gris, > 105 dB(A) à 1 m, homologuée NFA2P Type3.
Flash a LEDS haute luminosité , 2 LEDS pour indication de panne et d'état de l'installation
Entrées NO/NF ou équilibrées.
Auto-protégée à l'ouverture et à l'arrachement.
Fonction de blocage à la première mise sous tension.
Mémoire des alarmes.
Fonction de comptage d'alarmes programmable.
Autotest du système avec état sur bornier.
Protection contre l'inversion de polarités (batterie et alimentation).
Consommations : 750mA en alarme, 4mA au repos.
Limitation du courant de charge à 150mA.
Batterie max : 12 Vcc - 2,2 Ah non fournie.
Dimensions (L x H x P) : 237x287x90 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sirène rotative

Couleur du boîtier

blanc

Matière

plastique

Niveau sonore

110 dB

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.