DME180 TYXAL+ Détecteur de mouvement extérieur radio grand angle

Main media

Caractéristiques principales

  • système radio Oui
  • Type détecteur infrarouge

Détecteur de mouvement extérieur radio grand angle - Protection extérieure volumétrique - Double détection par infrarouge

 
 

Détails du produit

Fonctions : Protection extérieure volumétrique grand angle
Analyse numérique intelligente pour garantir une immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides d'ensoleillement
Portée de détection et angle ajustables : jusqu'à 12 m et 180° max (suivant les conditions de température)
Fonction anti-masque
Zone alarme ou pré-alarme afin de protéger l'extérieur en dissuadant les intrus avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d'alarme Tyxal+)
Configuration possible en mode retardé pour accéder facilement au clavier ou lecteur de badge Bénéfices : Facilité d'installation grâce à des repères visuels pour encore plus de rapidité et de simplicité
Technologie de détection avancée, adaptée à l'environnement extérieur
Idéal en protection extérieure pour prévenir les effractions et dommages
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.

Tyxal+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

système radio

Oui

angle de détection horizontal

180...180 °

Type détecteur

infrarouge

classe VdS

sans

surveillance de couvercle

Oui

caractéristique

surface

Info produit

Gamme

Tyxal+

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.